Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Eckverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Eckverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV116-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV116-4
EAN/GTIN:
     4250822500592
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Typ 116, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

Eckverbinder 1 1/2", 90° - Durchgang; dieser 90-Grad Rohrverbinder wird oft für Geländer oder andere Rechteckkonstruktionen eingesetzt.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau


Technische Daten:

Maß A : 50 mm
Maß B : 50 mm
Maß C : 70 mm
Maß D : 15 mm
Maß F : 100 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 6/4" bzw 1 1/2"
Gewicht : 0,74 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Eckverbinder
Rohrstärke 1:
1 1/2
Rohrstärke 2:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.