Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner & Helmer Transportgeräterolle 100x35mm TK 150kg m. Polyurethan-Lauffläche, Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     9089-5401178
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     733551
EAN/GTIN:
     4002350507464
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle

Dörner + Helmer Bockrolle mit Platte - 733551

  • PU-Geräterolle
  • doppeltes Kugellager im Drehkranz
  • abriebfest und besonders leise
  • für mittlere Lasten

Die DÖRNER + HELMER Bockrolle mit verzinkter Stahlblechplatte zeichnet sich durch ihr robustes Material und ihre einfache Montage aus.
Der Transportgeräterolle hat einen Durchmesser von 100 mm und eine Breite von 35 mm, die Platte hat die Maße 100 x 85 mm. Belastbar ist die Rolle bis 150 kg.
Die Felge besteht aus hochwertigem Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, das Gehäuse aus robustem, verzinkten Stahlblech.

Lieferumfang

  • 1x Lenkrolle mit Platte

Technische Daten

  • Radmaße: Ø 100 x 30 mm
  • Bauhöhe: 128 mm
  • Plattengröße: 100 x 85 mm
  • Lochabstand: 80 x 60 mm
  • Lochmaß: 9 mm
  • Tragkraft: 150 kg

Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist

Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt.
Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie.
Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x Lenkrolle mit Platte
Länge:
10,3 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0,516 KG
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 100mm 150kg, möbelrolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Rad;Wagen;Bausatz;Nachrüsten;Bauen;Achsen;Achs;Reifen;Möbel;Transport;Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.