Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner & Helmer Transportgeräterolle 100x30mm TK 70Kg m.Stahlfelge,Vollgummireifen,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VG-Lenkrolle mit RolaPlatte
VG-Lenkrolle mit RolaPlatte
Artikel-Nr.:
     9089-5401109
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     712152
EAN/GTIN:
     4002350504913
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller elastik 1...

Dörner + Helmer Transportgeräterolle

  • Lenkrolle mit Platte
  • mit Stahlfelgen und Vollgummireifen
  • Gehäuse: verzinktes Stahlblech
  • Lenkrolle mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
  • Totalfeststeller im Nachlauf

Technische Details

  • Raddurchmesser: 100 mm
  • Radbreite:30 mm
  • Bauhöhe: 128 mm
  • Ausladung: 40 mm
  • Plattengröße: 100 x 85 mm
  • Lochmaß: 9 mm
  • Lochabstand: 80 x 60 mm
  • Tragkraft: 70 kg

Lieferumfang

  • 1 x Dörner + Helmer Transportgeräterolle mit Stahlfelge und Gummireifen 712152

Dörner + Helmer – Wir bringen alles ins Rollen

Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt. Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen Dörner + Helmer zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 x Lenkrolle
Länge:
16 cm
Breite:
100 cm
Höhe:
128 cm
Gewicht:
0,923 KG
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, emuca;möbel;mini;mit;bremse;50mm;100;mm;anschraubplatte;blockrollen;aus;gummi;aussenbereich;bremse;breit;bis;100;kg;doppel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,62*
9089_lager
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 13,09*
€ 18,23*
Preise: 9089_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: 9089_lager
Versand: 9089_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9089_lager
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.