| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1140076 Herst.-Nr.: 712152 EAN/GTIN: 4002350504913 |
| |
|
| | |
| VG-Lenkrolle mit RolaPlatte Transportgeräterolle mit Stahlfelge Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf Rad: Stahlblechfelge mit Gummireifen, Rollenlager Lenkrolle mit Platte und Totalfeststeller Technische Daten: Raddurchmesser: 100 mm Bauhöhe: 128 mm Plattengröße: 105x 85 mm Lochabstand Platte: 80x 60 mm Tragkraft: 70 kg Größe 100x30 mm Totalfeststeller mit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,94 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,55* | € 10,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,10* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|