Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-808335 Herst.-Nr.: 808335 EAN/GTIN: 3237154448359 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitsstiefel ONO S3 ESD ONO S3 ESD – ein MACHER unter den Sicherheitsschuhen Großes Mundwerk und viel dahinter. Das verspricht der ONO S3 ESD aus dem Hause LEMAITRE. Dieser Rundum-Schutz-Stiefel der Meisterklasse bietet durch sein ergonomisch perfektioniertes Design mit dem schwarzen Innenfutter aus textilem 3D-Mesh und silberner Akzentuierung an beiden Seiten nicht nur einen WOW-Moment für das Auge. Aufgrund unserer hauseigenen, metallfreien und durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” und einem elektrischen Widerstand von <35 MΩ, wird dieses Schuhmodell zum perfekten Begleiter für den harten Arbeitstag. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch die Zehenkappe aus ultraleichtem Aluminium, was dem Schuh auf der einen Seite die Sicherheit gibt, die man im Handwerk braucht, ihn auf der anderen Seite aber auch nicht schwerer macht, als einen gewöhnlichen Schuh. Der ONO S3 ESD wurde mit einem extra dicken Fell aus robustem, schwarzem Rindleder versehen. Somit kann er auch den widrigsten Bedingungen standhalten. Zudem wurde die Zunge mit einer geschlossenen Staublasche ausgestattet. Somit kann er auch den widrigsten Bedingungen standhalten. Ein echter Alleskönner also! Der Clou ist der komfortable UTURN®-Smart Lacing System-Verschluss, der einen perfekten Halt dieses Sicherheitswunders an Ihrem Fuß garantiert. Um auch wirklich jedem Fuß gerecht zu werden, haben wir bei LEMAITRE dem großen, robusten ONO S3 ESD ein extrem breites Größenspektrum verpaßt. Um optimale Bequemlichkeit für jeden Träger zu garantieren gibt es dieses Modell für kleine Füße ab Größe 35, bishin zu den großen Füßen mit Größe 49. Aufgrund der extrem positiven Resonanz auf unsere GENESIS-2PU-Sohle haben wir uns entschlossen, auch diese Kreation auf der Expertise dieser innovativen Sohlenkreation aufzubauen. Ein sportlicher Absatz sorgt für stabilen Halt. Der angespritzte Stoßschutz an der Front für längere Haltbarkeit der Schuhe. Und die Materialzusammensetzung aus zwei unterschiedlich starken Dichten Polyurethan verspricht eine vollständige Stoßdämpfung und größtmöglichen Komfort. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 35, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Ono, S3, ESD, Genesis, Stiefel, L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,88* | € 88,49* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 80,15* | € 102,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 92,18* | € 129,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|