Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-806035 Herst.-Nr.: 806035 EAN/GTIN: 3237154267356 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitssandale RILEY FRESH S1P ESD Weite L Die Riley-Kollektion ist das ideale Ergebnis monatelanger Entwicklung im Bereich ESD und die perfekte Sohle unserer Lemaitre Sicherheitsschuhe. Die schwarz-roten Modelle aus der GENESIS-Serie gibt es in vielen Variation. In erster Linie bestechen sie mit ihrem modernen Aussehen und einem schlichten, unpolarisiertem Charme. Die unterschiedlichen Ausführungen bieten außen feinste, schwarze Mikrofaser - innen brillieren sie mit atmungsaktivem, rotem Mesh. Durch die Mikrofaser als Schaftmaterial sind die Schuhe dieser Serie die reinsten Leichtgewichte. Insbesondere wurde auf Nahtfreiheit geachtet, was für mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen sorgt. Zudem sind diese Sicherheitswunder äußerlich moderne Hingucker, aber dennoch für Arbeit und Freizeit gleichermaßen geeignet. Die ESD-Sicherheitssandale RILEY FRESH S1P ESD besitzt zwei robuste Klettstreifen, zudem eine Lochung im Vorderbereich und Luftfenster an beiden Seiten des Fußes zur besseren Atmungsaktivität des Fußes. Die Rundum-Sicherheit wird durch eine ultraleichte Aluminium-Zehenkappe und unserer metallfreien, durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” gewährleistet. Als ESD-Sicherheitsschuhe verfügt unsere neue Reihe über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Das bietet ihm die Möglichkeit, sowohl in Lager und Logistik eingesetzt zu werden, als auch in sensiblen Bereichen, wo Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte vermieden werden müssen. Der RILEY FRESH S1P ESD wird auch wirklich jedem Fuß gerecht, denn dieses Modell ist in 2 Weiten erhältlich: Weite L in den Größen 35 bis 49 und Weite XXL von Größe 41 bis 49. Das Highlight der Genesis-Serie aus dem Hause LEMAITRE ist die Sohlenentwicklung. Die komfortable PU/PU-Genesis-Sohle in schwarz/rot verspricht durch zwei verschieden starke Dichten Polyurethan eine vollständige Stoßdämpfung und maximalen Komfort. Ein gespritzter Spitzenschutz verspricht Ihren Arbeitsschuhen ein langes Leben auf der Baustelle. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, arbeitsschuhe gr. 35 s1 p, sandalen, sandale s1p, Lemaitre, Riley, Fresh, S3, ESD, Genesis, Halbschuh, L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,22* | € 62,20* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 55,44* | € 73,46* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,16* | € 91,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|