Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-805746 Herst.-Nr.: 805746 EAN/GTIN: 3237154270462 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitsstiefel SLOG BROWN S3 ESD SLOG BROWN S3 ESD – die beste Hilfe bei Schwerstarbeit! Speziell für den Einsatz im harten Gelände wurde dieser robuste, knöchelhohe Sicherheitsstiefel entwickelt. Der ESD-Sicherheitsstiefel SLOG BROWN S3 ESD wurde in braunem 2,2 mm dicken Vollleder mit roten Akzenten kreiert. Als zusätzlicher Schutz wurde dieser Stiefel mit einer gespritzten Überkappe versehen, damit ihm auch die härtesten Arbeiten nicht schaden können. Für die Sicherheit sorgt eine bewährte Stahlkappe und eine metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS”. Um zu keiner Zeit ins Schwitzen zu geraten, wurde der SLOG BROWN S3 ESD mit einem Innenfutter aus antibakteriellem und atmungsaktivem 3D-Mesh ausgestattet. Wie es sich für ESD-Sicherheitsschuhe gehört, hat auch dieses Modell einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Die speziell für den deutschen Markt konzipierte GERMAX-PU/PU-Sohle zeigt individuelle Flexibilität. Trotz ihrer robusten, voluminösen Optik und Verarbeitung ist die Sohle tatsächlich erstaunlich flexibel. Griffig im Profil, hält sie rutschigen Unterböden stand und die ausgeprägte Absatzform sorgt selbst bei Tätigkeiten auf der Leiter für Bodenhaftung. Das speziell entwickelte Dämpfungssystem im Fersenbereich federt jeden Schritt luftig ab. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.46, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Lemaitre, Slog, Brown, S3, ESD, germax, DGUV, 191, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,77* | € 57,64* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 51,11* | € 67,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 64,54* | € 85,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,50* | € 85,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|