Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-126036 Herst.-Nr.: 126036 EAN/GTIN: 3237153982366 |
| |
|
| | |
| ESD-Sicherheitssandale SUPER X FRESH S1P ESD Es geht auch luftig – SUPER X FRESH S1P ESD Manchmal kann´s heiß hergehen. Sommerliche Hitze oder hohe Raumtemperaturen lassen Arbeitsschuhe oft zum Klotz am Bein werden und werden schnell zur Qual. Warum also nicht mal ein bisschen Frischluft am Arbeitsplatz? Mit der ESD-Sicherheitssandale SUPER X FRESH S1P ESD entsteht luftige Leichtigkeit gepaart mit stabilem Schutz, Tragekomfort und sportlichem Design . Was will „Mann” mehr? Der schlanke Frischling wartet dank des neuen italienischen Designers mit einer wirklich schnittigen Linie auf – noch kreativer, noch sportlicher. Das Obermaterial des modischen SUPER X FRESH S1P ESD zeigt sich in schwarzem Büffelleder, junge Akzente werden durch rote und weiße Highlights und Ziernähte gesetzt. Die seitlich integrierten Fenster sorgen für stets gute Luftzufuhr und erleichtern das Klima. Während modische und stabile Klettverschlüsse das Bild abrunden und einen schnellen Ein- oder Ausstieg ermöglichen. Wie auch seine Modell-Kollegen HIGH und LOW, steht der SUPER X FRESH S1P ESD ebenso auf der einmaligen Parabolic®-Sohle aus dem Hause LEMAITRE. Ein echtes Patent – die konkav gewölbte Sohlenform mit für den deutschen Markt konstruierten Spezialleisten und Spitzenschutz, lässt ein völlig neues Laufgefühl entstehen, federt mit ihrem einzigartigen Dämpfungssystem jeden Schritt ab und erfüllt mit ihrem innen eingebauten Absatz selbst hohe orthopädische Ansprüche. Sicherheit kommt hier jedoch nicht zu kurz, daher sind Schleudergefahren ausgeschlossen. Die breite Trittfläche der kompetenten Sohle hält die Füße auch bei rutschigem Untergrund am Boden, deshalb hat die ESD-Sicherheitssandale SUPER X FRESH S1P ESD festen Halt bei aller Leichtigkeit und Dynamik also im Programm. Zehen und Unterfuß haben nichts zu befürchten. Denn luftig der schlanke und ESD-fähige Schuh auch ist – Stahlzehenkappe und die nun auch zugefügte, metallfreie und durchtrittsichere „Fibre-LS”-Einlegesohle verhindern Verletzungen von oben und unten. Hygiene darf nicht fehlen, daher unterstützt hier das hochwertige und atmungsaktive Innenfutter aus 3D-Textil das gute Klima im Innenleben. Als ESD-Sicherheitsschuh verfügt er über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Gut belüftet durch den Tag? Dann doch einfach mal Leichtigkeit und gesicherten Komfort genießen. Und eine extra Portion Frische mit der ESD-Sicherheitssandale SUPER X FRESH S1P ESD! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale gr. 36 farbe schwarz, sandalen, sandale s1p, Lemaitre, Super, X, Fresh, S1P, sporty, ESD, BGR, 191, ParaBolic, Sandale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,83* | € 59,10* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 52,51* | € 69,53* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,69* | € 87,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|