Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband SC-BF, 100 mm x 289 mm, A CRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifvlies-Hülse SC-BF 100x289mm coarse 3M
Schleifvlies-Hülse SC-BF 100x289mm coarse 3M
Schleifvlies-Hülse SC-BF 100x289mm coarse 3M
Artikel-Nr.:
     9064-7100219069
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SC-BFAC100289
EAN/GTIN:
     4001895524561
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifvliesband
Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband ist ein Band mit einer verstärkten Nylonfolie auf der Rückseite, das glatt und dehnungsbeständig ist. Unsere Bänder sind für effizientes Reinigen, Finishen, Verblenden und Entgraten konzipiert. Sie arbeiten gut, wenn eine reduzierte Reibung erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtlänge:
289 mm
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband 3m, schleifvliesband, schleifvliesband 100x9000mm, Scotch Brite Bänder, Scotch Brite
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 12,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,63*
€ 12,21*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,34*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 8,74*
€ 12,60*
Lager 9064
unbekannt
3
€ 9,90*
ab € 15,41*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 61,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09325
ab € 92,17*
Zubehör
3M
09324
ab € 100,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.