| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3084580200 Herst.-Nr.: DN-9999-9281-6 EAN/GTIN: 4001895524561 |
| |
|
| | |
| Schleifvlieshülse Ausführung: Nylonvlies mit kunstharzgebundenem Korundkorn (A) gleichmäßig durchsetzt, wasserfest. Die offene Struktur verhindert vorzeitiges Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung, lange Standzeit und gleichmäßige Oberflächengüte. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm. Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Zum Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen sowie zur Feinmattierung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband 3m, schleifvliesband, schleifvliesband 100x9000mm, Schleifvlies, auf, Schleifhülse, Unterlage, Schleif-Hülse, Schleifmittel, Schleifvlies-Hülse, QR4026866, Vlies, Schleif-Band, Schleif-Hülse Scotch-Brite, Schleif-Vlieshülse, 4001895524561, 3084580200, 84580200 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,64* | € 12,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,65* | € 12,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,79* | € 12,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,76* | € 12,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,71* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|