Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC mit 6,0 mm Schaft, 76,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC mit 6,0 mm Schaft, 76,2 mm
3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC mit 6,0 mm Schaft, 76,2 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7000033538
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     RSPANNDORN4
EAN/GTIN:
     54046719218948
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Der 3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC ist ein steifer Kunststoffteller mit integriertem 6,0 mm Schaft zur Aufnahme von 3M™ Roloc™+ Schleifmitteln. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Der Spanndorn in den Durchmessern 25,4 mm und 38,1 mm dienen auch zur Aufnahme von Produkten, welche radial eingesetzt werden, wie z. B. Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR | CG-ZR.
Weitere Informationen:
Brand:
Roloc™
Produkttyp:
Back-up Pad
Gesamtdurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanndorn, roloc schleifblatthalter, haftstützteller, Roloc Scheibe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,82*
€ 8,27*
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,31*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,43*
2 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 8,48*
Lager 9064
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 9,90*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.