Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Entgratungs-Kompaktscheibe DB-WL, 203,2 mm x 50,8 mm x 76,2 mm, 7S FIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Entgratungs-Kompaktscheibe DB-WL, 203,2 mm x 50,8 mm x 76,2 mm, 7S FIN
Scotch-Brite™ Entgratungs-Kompaktscheibe DB-WL, 203,2 mm x 50,8 mm x 76,2 mm, 7S FIN
Artikel-Nr.:
     9064-7000028493
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DBWL7SF2035076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 3m roloc 50,8...
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe DB-WL ist eine universelle Scheibe speziell zum Entgraten. Profilierbar mit roter Kennzeichnung. Zu beachten ist die Laufrichtung.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Schleifscheibe
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Gesamtdurchmesser:
203 mm
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, grobreinigungsscheibe, Schleif-scheibe/-rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.