Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW, 25,4 mm x 25,4 mm x 4,84 mm, 2S FIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW, 25,4 mm x 25,4 mm x 4,84 mm, 2S FIN
Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW, 25,4 mm x 25,4 mm x 4,84 mm, 2S FIN
Artikel-Nr.:
     9064-7000000690
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XLUW2SF25254,76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 3m
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Schleifscheibe
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Gesamtdurchmesser:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, Schleifscheiben, Scheibenrad, Schleif-scheibe/-rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.