Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Container-Warnmarkierung, 823i CWM, rot/weiß, 141x705mm, Folie, RA2 - 705x141 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9020/10
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     9020/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container Warnmarkierung
Container-Markierung
Containerwarnmarkierung
Warnmarkierung Container

Container und Wechselbehälter, die im öffentlichen Raum abgestellt werden, müssen gekennzeichnet und gesichert werden. Bis zu einer Breite von 2,5 m und einer Länge von 8 m sind sie innerhalb geschlossener Ortschaften durch eine retroreflektierende Container- Warnmarkierung nach DIN 67520 zu kennzeichnen.

Set 2: 2x Folie selbstklebend (1x rechtsweisend + 1x linksweisend), retroreflektierend RA2,141 x 705mm

Die reflektierende Folie von 3M verfügt über einen Kleber, der ein Repositionieren der Folie am Fahrzeug ermöglicht. So ist eine leichte, schnelle und laiensichere Verklebung möglich. Die Container Warnmarkierung eignet sich speziell für die Verklebung auf lackierten Fahrzeugoberflächen. Eine Verklebung über leichte Rundungen sowie eine spätere Entfernung der Folie sind möglich.

Eigenschaften:

  • einfaches Positionieren der Folie
  • blasenfreies Verkleben
  • sehr flexibel - leicht dehnbare Folie
  • einfaches Aufbringen durch selbstklebende Rückseite
  • reflektiert auch bei Nässe
  • beständig gegen schwache Säuren, Salze und Alkalien
  • wasserbeständig
  • Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +90° C
  • Verklebetemperatur (Substrat und Umgebung): 15°C bis 30°C
  • selbstklebend, stark reflektierend

Reduziert das Unfallrisiko und erhöht die Rechtssicherheit - Sicherungsvorschriften gemäß § 32 (1) StVO!

Weitere Informationen:
H�he:
141.00 mm
Breite:
705.00 mm
Gewicht:
0.06054 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,85*
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 11,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,85*
€ 36,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,30*
€ 36,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,15*
€ 34,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,24*
€ 33,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,37*
€ 32,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,52*
€ 26,80
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
CWM 3930
€ 83,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.