Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Eingang, 50 x 100 mm, Folie - 100x50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9/31
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     9/31
EAN/GTIN:
     4250669461131
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Eingang Hinweisschild

Hinweisschild, Eingang

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 50 x 100 mm
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50° bis +90° C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00145 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild eingang, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Gebäudebeschilderung, Gebäude, Eigentum, Betrieb, Grundbesitzkennzeichnung, Firmengrundstück, Eingang, Gang, Tür, Tor, Pforte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.