Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Privatweg! Durchgang verboten, 200x300mm, Kunststoff - 300x200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-873/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     873/71
EAN/GTIN:
     4250669460899
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Privatweg

Hinweisschild, Privatweg! Durchgang verboten

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 200 x 300 mm
  • Grundfarbe: gelb/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.09900 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder kunststoff, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild privatweg, Grundstücksbeschilderung, Zutrittsverbot, Unbefugter, Zutritt, Betriebsgelände, Grundbesitzkennzeichnung, Durchgang, verboten, Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.