Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, Feuerwehrdurchgang - DIN 4066 - 594x210x2 mm Aluminium 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7930/25
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7930/25
EAN/GTIN:
     4250669478467
Suchbegriffe:
Feuerwehrdurchgang DIN 4066 Feuerwe...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
feuerwehrzeichen din 4066 feuerwehr...

Feuerwehrschild, Feuerwehrdurchgang

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium 2mm
  • Maße: 210 x 594 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
210.00 mm
Breite:
594.00 mm
Gewicht:
0.67360 kg
Material:
Aluminium 2 mm
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Feuerwehrdurchgang, DIN, 4066, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7930/51
ab € 3,31*
Ähnlich
Schilder Klar
7930/52
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.