Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, BMZ (Brandmeldezentrale) mit Pfeil nach rechts - DIN 4066 - 297x105x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7916/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7916/52
EAN/GTIN:
     4250669477392
Suchbegriffe:
BMZ rechtsweisend DIN 4066 Feuerweh...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ recht...

Feuerwehrschild, BMZ (Brandmeldezentrale) mit Pfeil nach rechts

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 105 x 297 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Brandmeldezentrale mit Pfeil nach rechts - DIN 4066
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
105.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.03789 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, BMZ, Brandmelderzentrale, DIN, 4066, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7916/62
ab € 1,73*
Ähnlich
Schilder Klar
7916/87
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.