Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, SPZ (Sprinklerzentrale) mit Pfeil nach rechts - DIN 4066 - 297x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7914/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7914/62
EAN/GTIN:
     4250669477347
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ
SPZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ recht...
SPZ rechtsweisend DIN 4066 Feuerweh...

Feuerwehrschild, SPZ (Sprinklerzentrale) mit Pfeil nach rechts

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 297 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Sprinklerzentrale mit Pfeil nach rechts - DIN 4066
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.00904 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, SPZ, Sprinklerzentrale, DIN, 4066, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7914/52
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.