Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette Leiter und Tritte in gelb Prüfung gemäß DGUV Information 208-016 (alte Norm: BGI 694) - 40x80 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7/60.02
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7/60.02
EAN/GTIN:
     4250669455468
Suchbegriffe:
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
grundetikett prüfung gemäß

Grundplakette für Leitern & Tritte gemäß DGUV 208-016

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 80 x 40 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Gelb
  • Bund = 50 Stück
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
  • mit Freifeld für Prüfplaketten
Weitere Informationen:
Höhe:
80.00 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.00097 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Grundplakette, Leitern, und, Tritte, DGUV, Information, 208-016, Prüfplakette, Prüfsiegel, Leiterprüfung, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 50 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 16,49*
€ 19,62
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 16,07*
€ 19,12
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 15,00*
€ 17,85
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 14,62*
€ 17,40
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 14,15*
€ 16,84
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7/60.01
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.