Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegel mit Text: Nicht öffnen! rot/weiß - 60x20 mm Dokumentenfolie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-67/64
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     67/64
EAN/GTIN:
     4250669482426
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Sicherheitssiegel
schilder klar sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel nicht öffnen! rot/weiß Bogen à 5 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
20.00 mm
Breite:
60.00 mm
Gewicht:
0.00003 kg
Material:
Dokumentenfolie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetiketten, Siegel, Aufkleber, Siegeletiketten, Nicht, öffnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.