Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blankoetiketten, Polyesterfolie, 297 x 210 mm, Packung = 100 Stück - 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6683/81
Hersteller:
     TP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013793228618
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolien laserdrucker

Eigenschaften:

  • Material: Polyesterfolie
  • Maße: 297 x 210 mm
  • Farbe: weiß matt
  • Witterungsbeständig: ja
  • Geeignet für Laserdrucker
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 80 °C
  • Stark haftend
  • Packung = 100 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.00873 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfolie, beschriftungsfolie a4, Blankoetiketten, Druckeretiketten, Blankoetikett, Laserdruckeretikett, Polyesterfolie, PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP
ab € 112,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.