Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Schild Restmüll weiß/braun - 100x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6670/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6670/60
EAN/GTIN:
     4250669478214
Suchbegriffe:
Recycling-Kombischild
Recycling-Schild
Recyclingschild
Abfallkennzeichnung

Design-Recyclingschild: Restmüll

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 150 x 100 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: braun/Schriftfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00411 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, recyclingschild restmüll, abfallkennzeichnung, Mülltrennung, Recycling, Entsorgung, Recyklingschilder, Recyclingschilder, Müll, Abfall, Trennen, Umwelt, schonen, Wertstoff, Werstoffkreislauf, Hinweisschild, Recyclingkennzeichnung, Restmüll, Besen, Kehrblech, Rest, Reste, Essensreste, Design-Recyclingschild, Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.