Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Schild Altglas weiß/grün - 100x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6665/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6665/60
EAN/GTIN:
     4250669480583
Suchbegriffe:
Recycling-Kombischild
Recycling-Schild
Recyclingschild
Abfallkennzeichnung
Design-Recyclingschild: Altglas

Design-Recyclingschild Altglas, 150 x 100 mm

Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund, auf welchem in der oberen Hälfte das Recyclingsymbol in grün zu sehen ist. Das Symbol besteht aus drei, im Dreieck angeordneten, Pfeilen die den Wertstoffkreislauf symbolisieren sollen. Unterhalb des Symbols befindet sich ein grünes Rechteck, in welchem in weißer Schrift "Altglas" zu lesen ist.

Kennzeichnen Sie Ihre Recyclingbehälter eindeutig und unkompliziert mit den Recyclingschildern und Wertstoffkennzeichnungen von Schilder Klar.
Aufgrund der eindeutigen Symbole und Beschriftungen ist die Mülltrennung nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für Kunden und Besucher jederzeit ersichtlich. Dies erspart Ihnen im Nachhinein eine aufwendige Mülltrennung und schont die Umwelt.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00411 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, abfallkennzeichnung, Mülltrennung, Recycling, Entsorgung, Recyklingschilder, Recyclingschilder, Müll, Abfall, Trennen, Umwelt, schonen, Wertstoff, Werstoffkreislauf, Hinweisschild, Recyclingkennzeichnung, Altglas, Glas, Flaschen, Glascontainer, Container, Gläser, Design, Design-Recycling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.