Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Schild Kunststoff weiß/gelb - 100x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6660/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6660/60
EAN/GTIN:
     4250669478207
Suchbegriffe:
Recycling-Kombischild
Recycling-Schild
Recyclingschild
Abfallkennzeichnung

Design-Recyclingschild: Kunststoff

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 150 x 100 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: gelb/Schriftfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00411 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, recycling-schild kunststoff, abfallkennzeichnung, Mülltrennung, Recycling, Entsorgung, Recyklingschilder, Recyclingschilder, Müll, Abfall, Trennen, Umwelt, schonen, Wertstoff, Werstoffkreislauf, Hinweisschild, Recyclingkennzeichnung, Kunststoff, PVC, PET, PE, Plastik, Gelbe, Tonne, PS, PP, Design-Recyclingschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.