Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hunde verboten, Aluminium/Folie, 200 x 200 mm - 200x200x2 mm Aluminium glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-66/26
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     66/26
EAN/GTIN:
     4250669454706
Suchbegriffe:
Hinweisschilder-Hunde
hinweisschilder hunde

Hinweisschild, Hunde verboten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium 2 mm
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/rot/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.21600 kg
Material:
Aluminium glatt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Grundstücksbeschilderung, Hinweise, auf, Hunde, verboten, Hundeverbot, Verbotsschild, Hundeschild, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
66/61
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.