Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeschriftungstasche selbstklebend, 180 x 216 mm, versch. Farben, 1/3 A4, 1 Pack = 10 Stück - 216x180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6580/10
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20530-040
EAN/GTIN:
     4052301078468
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche a4
boden beschriftungstasche

Bodenbeschriftungstasche, DIN A5, gelb

Eigenschaften:

  • aus 1,2mm starkem PVC
  • das Material ist stabil und abriebfest
  • eignet sich beispielsweise zur Kennzeichnung von Palettenstellplätzen mit wechselnder Belegung
  • durch die offene Tasche lässt sich die Beschriftung leicht austauschen
Weitere Informationen:
Höhe:
180.00 mm
Breite:
216.00 mm
Gewicht:
0.45500 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: boden-beschriftungstasche gelb, Tasche, Bodentasche, Beschriftungstasche, Bodenbeschriftungstasche, Lagerplatz, Stellplatz, Lagerkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 42,67*
Lager 904
pro Paket
€ 4,90*
ab € 37,33*
€ 49,43*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9225-20530-020
ab € 32,25*
Ähnlich
Eichner Organisation
9225-20530-030
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.