Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten / Kollianhänger aus PVC, weiß, mit Stanzloch - Karton = 1000 Stk. - 120x64x0.2 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6503/01
Hersteller:
     A000006
Herst.-Nr.:
     Meier
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Kollianhänger aus PVC Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Stärke:
0.20 mm
Höhe:
64.00 mm
Breite:
120.00 mm
Gewicht:
0.00226 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,06682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,82*
€ 122,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 92,66*
€ 110,27
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 90,01*
€ 107,11
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 85,49*
€ 101,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 83,43*
€ 99,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 79,27*
€ 94,33
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 66,82*
€ 79,52
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meier
A000005
ab € 57,38*
Ähnlich
Meier
A000005
ab € 57,61*
Ähnlich
A000006
Meier
ab € 66,68*
Ähnlich
Meier
A000007
ab € 81,00*
Ähnlich
Meier
A000007
ab € 80,98*
Ähnlich
Meier
A000008
ab € 159,27*
Ähnlich
Meier
A000008
ab € 159,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.