Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten / Kollianhänger aus PVC, weiß, mit Stanzloch - Karton = 1000 Stk. - 100x54x0.2 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6502/02
Hersteller:
     Meier
Herst.-Nr.:
     A000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Kollianhänger aus PVC Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Stärke:
0.20 mm
Höhe:
54.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00183 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,05761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 88,73*
€ 105,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,99*
€ 96,38
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 78,40*
€ 93,30
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 73,82*
€ 87,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 72,05*
€ 85,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 69,06*
€ 82,18
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 57,61*
€ 68,56
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meier
A000005
ab € 57,38*
Ähnlich
A000006
Meier
ab € 66,82*
Ähnlich
A000006
Meier
ab € 66,68*
Ähnlich
Meier
A000007
ab € 81,00*
Ähnlich
Meier
A000007
ab € 80,98*
Ähnlich
Meier
A000008
ab € 159,27*
Ähnlich
Meier
A000008
ab € 159,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.