| |
|
| Artikel-Nr.: 904-65/70.24 Herst.-Nr.: 65/70.24 EAN/GTIN: 4250669485779 |
| |
|
| | |
| Prüfplaketten, DGUV Vorschrift 52, ab 2024 Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Maße: Ø 30 mm
- auf Bogen à 10 Stück
- Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
- mit Monats- und Jahreskranz
- Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
- i. d. R. rückstandsfrei entfernbar
- für den Innen- und Außenbereich
- chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen: | | Breite: | 30.00 mm | Gewicht: | 0.00023 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, DGUV, V52, Vorschrift, 52, Prüfplakette, Prüfaufkleber, Prüfsiegel, Prüfetikett, Kran |
| | |
| |