| |
|
| Artikel-Nr.: 904-6495/91 Herst.-Nr.: 6495/91 EAN/GTIN: 4250669494986 |
| |
|
| | |
| Verpackungsetiketten, Umverpackung Eigenschaften: - Material: Papier selbstklebend
- Maße: 105 x 74 mm
- Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz
- Lochung: ungelocht
- Ecken: abgerundet
- witterungsbeständig: nein
- zur Anbringung auf Verpackungen
- auf Rolle à 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Höhe: | 105.00 mm | Breite: | 74.00 mm | Gewicht: | 1.52250 kg | Material: | Papier selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett papier, packstückorientierung umverpackung, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutkennzeichnung, Umverpackung, Warnaufkleber, Etikett, Verpackungsmittel, Palettenaufkleber, Verpackungsetiketten |
| | |
| |