Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Umverpackung - 74x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-495/91
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     495/91
EAN/GTIN:
     4250669482778
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung

Verpackungsetiketten, Umverpackung

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 74 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Verpackungen
  • auf Rolle à 500 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
74.00 mm
Gewicht:
1.18298 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsetikett Umverpackung, Verpackungskennzeichen Umverpackung, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, paketaufkleber weiß, packstückorientierung umverpackung, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutkennzeichnung, Umverpackung, Warnaufkleber, Etikett, Verpackungsmittel, Palettenaufkleber, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,14952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,89*
€ 114,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,18*
€ 113,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,31*
€ 108,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,98*
€ 103,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,76*
€ 88,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
495/61
ab € 0,62*
Ähnlich
Schilder Klar
6495/91
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.