Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Strahlenschutz Radioaktiv - Kontamination (E100) - 148x74 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6416/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6416/62
EAN/GTIN:
     4250669462152
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung

Warnschild Strahlenschutz Radioaktiv - Kontamination (E100)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 74 x 148 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
74.00 mm
Breite:
148.00 mm
Gewicht:
0.00457 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: DIN, 25430, E100, Strahlung, Radioaktivität, Radioaktiv, Verstrahlt, Warnschild, Flügelrad, Datum, Name, maximale, Alpha, Beta, Gamma, Kontamination, Becquerel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.