Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Strahlenschutz Röntgen - Kein Zutritt für Unbefugte (WS 120) - 148x210 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6401/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6401/62
EAN/GTIN:
     4250669461889
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung

Warnschild Strahlenschutz Röntgen - Kein Zutritt für Unbefugte (WS 120)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 210 x 148 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: gelb/schwarz/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
210.00 mm
Breite:
148.00 mm
Gewicht:
0.01000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: DIN, 25430, WS120, Strahlung, Radioaktivität, Radioaktiv, Verstrahlt, Warnschild, Warnschilder, Flügelrad, Röntgen, Kein, Zutritt, Unbefugte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6401/52
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.