| |
|
| Artikel-Nr.: 904-6315/02 Herst.-Nr.: 12212FP EAN/GTIN: 4250410121215 |
| |
|
| | |
| Sperrpfosten Flexipfosten Eigenschaften: - Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
- Höhe: 750 mm
- Durchmesser: 80 mm
- Gewicht: 1,32 kg
- Anbringung am Boden durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Mit drei weißen retroreflektierenden Streifen
- Elastisch, extrem robust und selbstaufrichtend
- Gem. EN 13422
Weitere Informationen: | | Höhe: | 750.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Gewicht: | 1.55000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, absperrpfosten, absperrpfosten orange, Flexipfosten, überfahrbarer, Leitkegel, Pfosten, Poller, Rammschutz, Verkehrssicherung |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,24* | € 35,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,44* | € 35,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,78* | € 35,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,54* | € 38,27* | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,92* | € 48,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|