Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkwarntafel, 285x285mm, rot/weiß, retroreflektierend - 285x285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-628/15
Hersteller:
     Arfa
Herst.-Nr.:
     10712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel 285x285
nachtparktafel
Parkwarntafel rot/weiß, linksweisend, klappbar

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium bezogen mit reflektierender Folie (RA3)
  • Maße: 285 x 285mm
  • Lochung: 2-fach gelocht
  • zur Anbringung direkt am Fahrzeug

Parkwarntafeln sind innerhalb geschlossener Ortschaften nur auf der Straßen zugewandten Seite anzubringen, sowohl vorne, als auch hinten.

Weitere Informationen:
Höhe:
285.00 mm
Breite:
285.00 mm
Gewicht:
0.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: parkwarntafel arfa, Warntafel, Tafel, Nachtparktafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arfa
10692
ab € 33,16*
Ähnlich
Arfa
10691
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.