Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Feuerwehrzufahrt, Feuerwehrzufahrt ständig freihalten - 500x350x2 mm Aluminium 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-626/23
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     626/23
EAN/GTIN:
     4250669462404
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...

Hinweisschild Feuerwehrzufahrt, Feuerwehrzufahrt ständig freihalten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium 2 mm
  • Maße: 350 x 500 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Symbolfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
350.00 mm
Breite:
500.00 mm
Gewicht:
0.95450 kg
Material:
Aluminium 2 mm
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.