Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Richtungstafel in Kurven, Aufstellung links oder rechts - 500x500x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6252001
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     625.20-500-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
625 (Richtzeichen)
Richtungstafel in Kurven
richtungstafel in kurven rechtsweis...
625 (richtzeichen)

Verkehrszeichen, Richtungstafel in Kurven rechts- oder linksweisend

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Maße: 500 x 500 mm
  • Grundfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 625-10 und 625-20 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
500.00 mm
Breite:
500.00 mm
Gewicht:
1.35000 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verkehrszeichen, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Straßenschild, Straßenschilder, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, 1, Verkehrseinrichtung, Absperrung, Richtungstafel, Warnbake, rechtsweisend, linksweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.