Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Jahres-Prüfplakette, Jahresfarben, Folie, Ø 30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-62/10.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     62/10.24
EAN/GTIN:
     4250669494542
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm

Jahresprüfplakette, 3-Jahres Prüfplakette, jährliche Farben, ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: Ø 30 mm
  • Grundfarbe: gelb, Aufdruck: schwarz
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • i. d. R. rückstandsfrei entfernbar
  • für den Innen- und Außenbereich
  • chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Prüfnachweis, Dreijahresprüfplakette, Jahresfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
62/10.25
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
62/10.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
62/10.27
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
62/10.28
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.