Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Leitplatte rechtsweisend (Aufstellung links), Zeichen 626-20 - 500x750x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6052420
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     626.20-750-I-2
EAN/GTIN:
     4251783604879
Suchbegriffe:
626 (Richtzeichen)
Verkehrseinrichtungen Leitplatte
626 (richtzeichen)

Verkehrszeichen, Leitplatte rechtsweisend (Aufstellung links)

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Maße: 750 x 500 mm
  • Grundfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 626-20 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
750.00 mm
Breite:
500.00 mm
Gewicht:
2.02500 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verkehrszeichen, 626-20, VZ626-20, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Straßenschild, Straßenschilder, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, 1, Verkehrseinrichtung, Absperrung, Absperrschranke, Warnbake, rechtsweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.