Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild, Folie, Reflexorange, 400 x 400 mm - 400x400x0.6 mm Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-603/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     603/61
EAN/GTIN:
     4250669483812
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild folie
Schulbusschild nicht klappbar

Eigenschaften:

  • Material:
  • Magnetfolie reflektierend, ungelocht
  • Maße: 400 x 400mm
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung direkt am Fahrzeug
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
400.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.30432 kg
Material:
Magnetfolie
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: schulbusschild, Schulbus, Einstecktafeln, Mutter, und, Kind, Tafel, Magnetschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
603/60
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.