Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild, Folie, Reflexorange, 400 x 400 mm - 400x400 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-603/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     603/60
EAN/GTIN:
     4250669454294
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild folie

Eigenschaften:

  • Material:
  • Folie selbstklebend reflektierend, ungelocht
  • Maße: 400 x 400mm
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung direkt am Fahrzeug
Weitere Informationen:
Höhe:
400.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.04872 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: schulbusschild, Schulbus, Einstecktafeln, Mutter, und, Kind, Tafel, Magnetschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
603/61
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.