Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL Textilpflaster, Salvequick - Karton = 6 Packungen à 21 Pflaster - 150x90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6024/80
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6470
EAN/GTIN:
     7310610064709
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
XL Pflasterabschnitte Textil Refil 6470 Pflaster 6x21
Weitere Informationen:
Höhe:
90.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.25000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 7,12*
2 Tage
90
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 7,25*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,08*
Lager 904
6
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 9,02*
8 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,63*
€ 9,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,50267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 54,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009454
ab € 4,64*
Ähnlich
Söhngen
1009444
ab € 4,24*
Ähnlich
Cederroth
1009296
ab € 9,13*
Ähnlich
Cederroth
1009496
ab € 7,94*
Ähnlich
Cederroth
1009796
ab € 12,88*
Ähnlich
Holthaus Medical
42045
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.