Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild klappbar, Aluminium, Reflexorange, 400 x 400 mm - 400x400x2 mm Aluminium 2 mm, reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-602/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     602/51
EAN/GTIN:
     4250669454256
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild 400x400 mm

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium glatt, reflektierend RA1
  • Maße: 400 x 400 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung direkt am Fahrzeug
  • klappbar, mit Alu-Scharnier
  • inklusive 2 Knebelverschlüssen

Kennzeichnung von Fahrzeugen die vorranging in Verwendung zwecks Schülertransporten sind.
Für den Transport von bis zu neun Personen (inklusive Fahrer) eingesetzte Fahrzeuge sind laut Verordnung der Anlage 4 (§ 33 Absatz 4) BOKraft mit einer "Reflexorangenen" Kennzeichnung in Mindestgröße von 400 x 400 mm an der Stirn- und Rückseite des Fahrzeugs zu versehen.

Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
400.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.86400 kg
Material:
Aluminium 2 mm, reflektierend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: schulbusschild, Schulbus, Einstecktafeln, Warntafeln, Reflexorange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.