Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, BetrSichV Nächster Prüftermin, gelb/schwarz, Folie, Ø 30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-60/60.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     60/60.24
EAN/GTIN:
     4250669485670
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Prüfplakette, BetrSichV Nächster Prüftermin, ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, BetrSichV, Betriebssicherheitsverordnung, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Prüfnachweis, Aufzug, Aufzugsprüfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
60/60.25
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
60/60.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
60/60.27
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
60/60.28
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
60/60.29
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.