Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplaketten, Jahresfarben, Dokumentenfolie, Ø 20 mm - Bogen = 10 Plaketten - 20 mm Dokumentenfolie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-60/04.29
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     60/04.29
EAN/GTIN:
     4250669495402
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten

Manipulationssichere Jahresprüfplakette zur Kennzeichnung von Prüflingen

Eigenschaften:

  • Material: Dokumentenfolie selbstklebend
  • Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 20 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruck: Schwarz
  • mit Monatskranz und Jahreszahl
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +110 °C
  • chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
  • manipulationssicher, nicht in einem Stück wiederablösbar
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00006 kg
Material:
Dokumentenfolie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Dokumentenfolie, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
60/04.24
ab € 2,43*
Ähnlich
Schilder Klar
60/04.25
ab € 2,43*
Ähnlich
Schilder Klar
60/04.26
ab € 2,42*
Ähnlich
Schilder Klar
60/04.27
ab € 2,43*
Ähnlich
Schilder Klar
60/04.28
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.