Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfetikett Sicherheit geprüft ab 24 rot/weiß - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6/69.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6/69.24
EAN/GTIN:
     4250669485625
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten

Prüfplakette, Sicherheit geprüft, ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • lösemittel- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Sicherheit, geprüft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6/69.25
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
6/69.26
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
6/69.27
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
6/69.28
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
6/69.29
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.