Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, geprüft nach DGUV Vorschrift 54, gelb/schwarz, Folie, Ø 30mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6/65.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6/65.24
EAN/GTIN:
     4250669485328
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV

Prüfplakette, geprüft nach DGUV Vorschrift 54, ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruck: Schwarz
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, DGUV, V54, Vorschrift, 54, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6/65.25
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
6/65.26
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
6/65.27
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
6/65.28
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.