| |
|
| Artikel-Nr.: 904-6/63 Herst.-Nr.: 6/63 EAN/GTIN: 4250669481931 |
| |
|
| | |
| Prüfplakette, gem. DIN 15635, Überwachung Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Weiß, Aufdruck: Schwarz / Grün
- Bund = 50 Stück
- Maße: 80 x 40 mm
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
- kurzzeitig chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen: | | Höhe: | 80.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Gewicht: | 0.00097 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, DIN, EN, 15635, Regalkennzeichnung, Prüfetikett, Grundplakette, Prüfnachweis, Regalprüfung |
| | |
| |