Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette blau/weiß 2028 - 35 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6/61.28
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6/61.28
EAN/GTIN:
     4250669493514
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten

Jahresprüfplakette aus selbstklebender Folie auf Bogen à 10 Stück

Eigenschaften:

  • mit Monatskranz und Jahreszahl 2028
  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: Ø 35 mm
  • Grundfarbe: Blau, Aufdruck: Weiß
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Breite:
35.00 mm
Gewicht:
0.00031 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6/04.24
ab € 3,08*
Ähnlich
Schilder Klar
6/61.24
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/04.25
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/61.25
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/04.26
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/61.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/04.27
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/61.27
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/04.28
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.